測定範囲(mm)5目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下付属品メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付仕様精密広範囲型、焼入ステンレスステム全長(mm)102質量(g)165タイプ5mmストロークの0.001mmモデル寸法A(mm)62寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5寸法B(mm)19寸法C(mm)15.5戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)5指示誤差[1回転](μm)6指示誤差[全測定範囲](μm)15測定子部品コード:ZS-017裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応特性0.001mm-5mmストローク精密広範囲型ダイヤルゲージ指示誤差[1/10回転](μm)3.5校正証明書一般校正