普及型デジタルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書一般校正 付属品メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付 注文コード64984658 品番DMD-210S2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は校正証明書・付属品・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。
従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。

測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。 付属品メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付 仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ 全長(mm)115.7 質量(g)280 寸法L(mm)75 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.01 測定子形状(mm)針状 使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 測定子部品コード:ZS-523 ベース穴径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)±20 校正証明書一般校正
注意
※継足を付けての測定はできません。測定範囲が10mmを超える場合には、標準型をご使用ください。
※測定力を低くすることはできません。低測定力を必要とする場合は標準型を選定してください※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする