※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクロック
デフレクションゲージ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
校正証明書
一般校正
注文コード
64985096
品番
TM-106YS(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・校正証明書・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。
・継足タイプとマグネットタイプがあります。
測定範囲(mm)
99~113
目量(mm)
0.01
付属品
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図
質量(g)
340
寸法A(mm)
5
吸着力(N)
100
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
102.3
寸法C(mm)
32
指示範囲(mm)
ダイヤルゲージ:5
指示誤差
±15
寸法B(Φmm)
32
寸法F(Φmm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(μm)
ゲージ:±15
校正証明書
一般校正
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません