※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)20 校正証明書一般校正 注文コード64985726 品番DM-221(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。
測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。
測定子、ベースの特注対応もできます。
ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。
リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。

測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 測定子形状(mm)Φ2平 付属品メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付 質量(g)300 タイプΦ2mmニードル測定子タイプ 寸法A(mm)84.7 測定力(N)2.2以下 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- ベース寸法(mm)75×16(a×b) 指示誤差±15μm 測定子部品コード:ZS-541 ベース穴径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)±15 校正証明書一般校正
注意
※測定範囲:カッコ内の数値は、継足5本を取り付けた時の測定範囲です。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする