曜日別特売
DM-234(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) ダイヤルデプスゲージ テクロック 64985744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)30(継足5本取付時240)校正証明書一般校正注文コード64985744品番DM-234(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。
測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。
測定子、ベースの特注対応もできます。
ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。
リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。

測定範囲(mm)30(継足5本取付時240)目量(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球付属品メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付、継足5本付質量(g)355タイプ継足の接続で最大240mmまでの深さ測定が可能寸法A(mm)64.7測定力(N)2.5以下寸法B(mm)-寸法C(mm)-ベース寸法(mm)100×16(a×b)指示誤差±35μm測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±35校正証明書一般校正
注意
※測定範囲:カッコ内の数値は、継足5本を取り付けた時の測定範囲です。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする