※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型デジタルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)12(220) 最小表示量(mm)0.001 注文コード64985848 品番DMD-2150J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は測定範囲・最小表示量など36種類から選べます 他の種類を見る

デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。
プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。
データホールド機能付。
低測定力タイプもあります。
公差判定も可能です。

測定範囲(mm)12(220) 最小表示量(mm)0.001 質量(g)375 測定力(N)2.3以下 測定子形状(mm)Φ3.2鋼球 指示誤差±5μm RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※測定範囲:カッコ内の数値は、継足5本を取り付けた時の測定範囲です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする