※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ

(2件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書一般校正 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード64986855 品番GM-3(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。

測定範囲(mm)0〜80 目量(mm)0.1 測定力(N)10以下 質量(g)1400 タイプストレートタイプ 測定深さ(mm)(最大)400 寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)70 寸法H3(mm)60 寸法H4(mm)80 指示誤差(mm)±0.2 付属品校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05602834
2017-08-17
用途:
圧送用の二重管の厚みを測る
有限会社 日高圧送 様

かなりの正確さで計れるのでいいのですが
飲み込みが浅くて、奥行きがあると
測れないのが残念

対象商品:
05602834
2014-11-06
用途:
縁高ゴムマットの板厚を切断なしで奥の部分を測定したい

1、取り扱い上でゲージの全体重量がやや重いので軽量化が必要
2、測定子の接触圧力がやや強いのでゴムに対しては押付け荷重を変更できるオプションを用意する
3、測定子の先端形状を球面(1mm)で接触させる構造にしてほしい(測定誤差の低減)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする