測定範囲(mm)30目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下付属品校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付仕様ショックプルーフ全長(mm)122質量(g)150タイプストローク30mmの標準タイプ寸法H(mm)7.5寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52寸法E(mm)19寸法B(mm)86外枠径(mm)Φ55寸法J(mm)39.5寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)30測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差[1/10回転](μm)10校正証明書一般校正