テクロック
0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
校正証明書
一般校正
注文コード
64986977
品番
KM-132D(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・校正証明書・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ロングストロークダイヤルゲージです。
ショックプルーフ機構付きです。
リフトレバーの取付も可能です。
30mmの標準タイプです。
特性
ロングストロークダイヤルゲージです。
ショックプルーフ機構付きです。
リフトレバーの取付も可能です。
30mmの標準タイプです。
測定範囲(mm)
30
目量(mm)
0.01
測定力(N)
2.5以下
戻り誤差(μm)
7
付属品
校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付
仕様
ショックプルーフ
全長(mm)
122
質量(g)
155
タイプ
ストローク30mmの中二針標準タイプ
寸法H(mm)
7.5
寸法A(mm)
36
寸法F(mm)
17.3
寸法D(Φmm)
52
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
86
外枠径(mm)
Φ55
寸法J(mm)
39.5
寸法G(mm)
20
ステム径(Φmm)
8
指示誤差[1/2回転](μm)
12
指示誤差[1回転](μm)
15
指示誤差[全測定範囲](μm)
30
測定子
部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)
55
繰返し精度(μm)
5
裏ぶた仕様
耳金付き裏ぶた
繰返し精密度(μm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差[1/10回転](μm)
10
校正証明書
一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません