ダイヤルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書一般校正 付属品校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付 注文コード64987449 品番DM-252(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は校正証明書・付属品・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

プリント基板などの溝深さ測定に最適です。
測定子はSK焼き入れ品です。

測定範囲(mm)凹5凸4 ベース寸法(mm)50×16 器差(mm)±0.01 用途小穴深さ、凸凹面の測定に。 付属品校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付 全長(mm)99.1 質量(g)195 タイププリント基板測定用 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 測定子形状(mm)針状 測定子部品コード:ZS-595 ロッド径(Φmm)1(針状) RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)±10 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする