テクロック
デプスゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
注文コード
64988788
品番
DM-223(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
読みやすいダイヤル式のデプスゲージです。
用途
測定物の深さや段差の測定に。
測定範囲(mm)
20
最小表示(mm)
0.01
ベース寸法(mm)
75×16(a×b)
器差(mm)
±0.015
付属品
校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付
全長(mm)
100
質量(g)
275
タイプ
鋼球測定子タイプ
目量(mm)
0.01
寸法A(mm)
64.7
測定力(N)
2.2以下
測定子形状(mm)
Φ3.2鋼球
測定子
部品コード:ZS-034
ベース穴径(Φmm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(μm)
±15
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません