画像準備中

ピンホール探知器(ランプ警報タイプ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64988937 品番TRC-70A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。
皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。

用途
金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。
金属またはコンクリートの防錆、防食に。
探知電圧(kV)1〜7 対象塗膜厚さ1mm以下 質量(kg)4.4 電源内蔵電池(バッテリーチェック機能付) 測定方式低周波高電圧パルス放電方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×150 警報方式ランプ RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする