※本体

VXD1S 携帯型1Wデジタルトランシーバー(上空用チャンネル搭載) スタンダード 64990459 VXD1S 携帯型1Wデジタルトランシーバー(上空用チャンネル搭載) スタンダード 64990459 VXD1S 携帯型1Wデジタルトランシーバー(上空用チャンネル搭載) スタンダード 64990459 VXD1S 携帯型1Wデジタルトランシーバー(上空用チャンネル搭載) スタンダード 64990459 VXD1S 携帯型1Wデジタルトランシーバー(上空用チャンネル搭載) スタンダード 64990459

携帯型1Wデジタルトランシーバー(上空用チャンネル搭載)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64990459 品番VXD1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800

コンパクトボディが日常業務に、防災に、レジャーに大活躍、牢性にも優れた多機能トランシーバー、VXD1S
ビジネスからレジャー、スカイスポーツまで様々な課題やリクエストに対応可能
陸上、日本周辺海域で使用できる30chに加え、上空でも使用できる5chに対応
パラグライダーから気球、ハンググライダーなどのスカイスポーツでの連絡、教習指示にご利用いただけます。
高い防塵・防水性 IP67
風雨や粉塵の舞う環境でも通信を行える信頼性を提供。建設現場や屋外イベントはもちろん、
アウトドアレジャーなどでもご使用いただけます。
プロユーザー向けの高性能
固定式高感度アンテナ
500mW大音量(内蔵スピーカー)
コールチャンネル、上空波チャンネル、マイクロUSB充電端子2装備などSTANDARDが誇る優れた性能を提供します。
電源切り忘れによるバッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
受信の際に一時的に音声を消音する「ワンタッチミュート機能」
一度の操作だけで手放ししたまま通話が可能な「PTTホールド機能」
電池を長持ちさせたい時に効果的な「スーパーセーブ機能」
複数チャンネルで仲間を待ち受けできる「プログラマブルスキャン機能」
VXD1Sの送信出力は特定小電力トランシーバーの100倍!
個人の免許・資格は不要
簡単な登録申請の後、登録状が交付されるとすぐに使い始めることができます。

付属品リチウムイオン電池パック、充電用ACアダプター、ベルトクリップ、取扱説明書、申請書類一式、保証書 仕様音声コーデック:AMBE+2 TM 定格電圧(V)DC 3.7 本体質量(g)約188(BT7X電池パック装着時) 通信方式単信方式 保証期間3年 防塵防水性能IP67 送信出力1W (1W/0.5W/0.2W切り替え) バッテリー容量(mAh)1400 電池使用時間(時間)約13(送信:受信:待受=5:5:90運用時、スーパーセーブ機能ON時) 送受信周波数(MHz)1ch-30ch: 351.2000-351.381253R/上空5ch: 351.16875-351.19375 3S 動作温度範囲(℃)-10〜60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.0×91.0×27.0(アンテナ及び突起物含まず) 低周波出力500mW以上 (@4Ω、歪率10%以下)
注意
※STANDARDの無線機は純正の電池パック&充電器との組合せで工事設計認証を取得しています。
※純正オプションとの組み合わせで耐久性やパフォーマンスが発揮されます。
※純正品はモトローラ社の過酷な試験基準にパスし最高の使用感、互換性、 機能性を可能にします。
※STANDARD製品に「互換性がある」と、表記されて市場に出回っている電池パックや充電器はスタンダード/モトローラ・ソリューションズで認証したものではありません。
※純正ではない「互換性製品」の電池パックや充電器を使用し続けることは手軽さやコスト削減などのメリットよりも大きなリスクを引き起こすことが想像できます。
※STANDARD製品の保証は純正品の電池パックと充電器の組み合わせで使用された場合のみに適用されます。
※STANDARDの無線機の保証は「互換性製品」との組み合わせで使用された場合は適用外となり、修理そのものもお受けするとこが出来ない場合が有ります。
※安全性確保のため純正の電池パックと充電器はこの組み合わせでのご使用を推奨いたします。
※非純正(互換性製品)の電池パック及び充電器をSTANDARDの無線機で使用した場合その無線機は保証の対象とはなりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする