南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ本体
マルチハンガーLタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
40
全長(m)
2.4
注文コード
64990583
品番
MHL-40S Un
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
幅(mm)
40
材質/仕上
電気亜鉛めっきユニクロ仕上
質量(kg)
4
全長(m)
2.4
板厚(mm)
3.2
適合ボルト
M10、W3/8