マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64990748 品番 MHG-25 Zn
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。
各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。

長さ(m)2.4 質量(kg)3.4 断面2次モーメントl(cm4)1.56 断面係数Z(cm3)1.17 単位質量(kg/m)1.41 材質溶融亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする