南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ用部材
マルチブラケット 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
300
注文コード
64990827
品番
MHL-4B-300 Un
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
質量(kg)
0.67
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
200
寸法t(mm)
3.2
寸法W(mm)
40
許容静荷重(kg)
111
注意
※Zn:溶融亜鉛メッキ製ブラケットには補強ステーSUS(ステンレス製)をご使用ください。