南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ用部材
マルチブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
500
注文コード
64990985
品番
MHL-4B-500 Zn
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
1.09
寸法L(mm)
500
寸法H(mm)
300
寸法t(mm)
3.2
寸法W(mm)
40
許容静荷重(kg)
66