南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ用部材
ハンガーブラケット 補強ステー 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64991238
品番
MHS-400 Un
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法LC(mm)
407
寸法L(mm)
377
質量(g)
573
付属品
W3/8ボルト、ナットワッシャー
適合ブラケット
MHL-4B・5B:400
許容静荷重(kg)
MHL-4B:165、MHL-5B:370
材質
ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ