南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ用部材
ハンガーブラケット 補強ステー ステンレス製(SUS304)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64991299
品番
MHS-600 SUS
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
付属品
W3/8ボルト、ナットワッシャー
材質
SUS304
質量(g)
710
寸法L(mm)
576
適合ブラケット
MHL-4B・5B:600
寸法LC(mm)
606
許容静荷重(kg)
MHL-4B:85、MHL-5B:190
注意
※Zn:溶融亜鉛メッキ製ブラケットには補強ステーSUS(ステンレス製)をご使用ください。