南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ用部材
マルチ門型ブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64991344
品番
MHL-5M-500 Zn
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
3.7
寸法L(mm)
500
寸法H(mm)
500
寸法t(mm)
4.5
寸法W(mm)
50
許容静荷重(kg)
426