南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ用部材
マルチ門型ブラケット ステンレス製(SUS304)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64991378
品番
MHL-5M-300 SUS
参考基準価格(税別)
¥10,460
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
材質
SUS304
質量(kg)
1.83
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
300
寸法t(mm)
4
寸法W(mm)
50
許容静荷重(kg)
540