南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ用部材
ハンガーブラケット 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64991448
品番
MHB-300 Un
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
質量(kg)
0.94
寸法L(mm)
300
穴数
6
許容静荷重
162