ハンガーブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64991536 品番 MHB-200 Zn
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法L(mm)200 穴数4 許容静荷重244 質量(kg)0.73 材質溶融亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする