南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ用部材
ハンガーブラケット ステー付 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64991746
品番
MHB-700H Zn
参考基準価格(税別)
¥8,040
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
3.3
寸法L(mm)
700
寸法H(mm)
360
許容静荷重
278