南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ用金具
マルチハンガー付属品 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64991834
品番
MH-4S Un
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
寸法W(mm)
38
寸法t(mm)
4.5
寸法(Φ×mm)
小判穴:12×40