南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ用金具
マルチハンガー付属品 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64991947
品番
MH28-8 Un
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
13
材質
ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
外径(Φmm)
28
内径(Φmm)
8.5
板厚(mm)
3