南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ用金具
マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64992236
品番
MH28-6 SUS
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
質量(kg)
13
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
28
板厚(mm)
3