南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ用部材
NRゴムマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64992358
品番
NR-300
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
適合
サスベース:SEL-300
寸法L(mm)
330
寸法t(mm)
5
寸法W(mm)
120
注意
※NRゴムマットは、防水シート施工やウレタン防水処理された床面を保護するため、サスベースの設置に併用してください。