曜日別特売
VHA-80S 防振ハンガーVHA 南電機 64992464

VHA-80S 防振ハンガーVHA 南電機 64992464
VHA-80S 防振ハンガーVHA 南電機 64992464
VHA-80S 防振ハンガーVHA 南電機 64992464
VHA-80S 防振ハンガーVHA 南電機 64992464

防振ハンガーVHA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード64992464品番VHA-80S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600

防振ハンガーは振動による騒音の遮断・吸収および振動の緩衝作用などの効果があり、振動による悪影響を防止します。

仕様ばね定数:スプリング/6.4(kg/mm)、クッションゴム/16.7(kg/mm)材質電気亜鉛メッキ、防振ハンガー用スプリング:SWC、防振ハンガー用クッションゴム:ネオプレーンゴム直径(Φmm)4.5高さ(mm)32.5(最大荷重時)質量(g)349寸法H(mm)90表面処理両座面研磨自由高(mm)45ゴム硬度Hs60(JIS K6386)最大荷重(kg)80適正荷重(kg)60~80色(スプリング)標準荷重(kg)30~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする