南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ用部材
端末保護キャップ ダクトハンガー端末用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
64992613
品番
PVC-15H
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
適合
ダクトハンガー:D15・SU-D15
材質
軟質樹脂
色
ホワイト
適合サイズ(mm)
40×15(W×H)