全長(mm)367
本体質量(g)2890
倍率(倍)最大:0.17
羽根枚数9枚
最大径(Φmm)163
フィルターサイズ(mm)Φ52
レンズ構成13群17枚
撮影距離(m)最短:2.5
絞り最小:32
マウントRFマウント
画角水平:05°10′、垂直:03°30′、対角線:06°10′
アクセサリタイプレンズソフトケース LS400(同梱)、レンズフード ET-155(WIII)(同梱)、レンズショートフード ET-155B、レンズキャップ E-180E(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)