フラットデスク

(63件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64993173 品番 -
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。

耐荷重(kg)70 ホワイト 材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール 表面処理棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装 幅(mm)約800 奥行(mm)約450 高さ(mm)約700 質量(kg)約9.5 キャスターなし 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(MDF) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×450×700 総耐荷重(kg)70
取扱説明書:(0.5MB) 関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
※部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ネジ等のゆるみが生じた場合は、確実に締めなおしてください。
※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64993173
2026-03-10
用途:
PC作業
その他業種

以前子供のゲーミングデスク用に旧型120cmを購入していたので、揃えたくてこちらを購入しました
お値段とのバランスも良く満足しています

2025-11-04
用途:
コピー機の台
芳賀石材工業 様

天板ががっちりしていて 重いコピー機にも十分耐えられるデスクです
 下部のスペースも大きく物置場所としても十分です

1人が参考にしています
対象商品:
64993173
2025-09-30
用途:
衣類整理棚として
サービス業

組み立て簡単。ガタつきもなくしっかりしている。
天板も綺麗な仕上げで清潔感がある。
対価重量も70kgあるので多少重いものを載せても安心
必要な場所にピッタリ収まり助かりました。

2025-12-09
用途:
PC作業をしています。
サービス業

なんの問題もなく使えてとても安価で感謝しております。

2025-10-23
用途:
軽作業
卸売・小売業

想像以上に丈夫で、軽いので移動も簡単に出来ます。梱包も丁寧にされていました。

2025-09-29
用途:
事務室用
卸売・小売業

箱が破損して届いたとのことで運送業者に確認を求められるが、
特に中身に影響なく。
作りは値段相応かもしれないが、必要にして充分。組み立ても容易。

2025-09-05
用途:
物置用
飲食業

組立も簡単です。女性でも運べる重さで、移動も楽にできます。
何より価格が安い。

対象商品:
64993198
2025-08-16
用途:
息子の勉強机
佐藤商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作業台として使用していましたが、子供が学習机をこれにしたいということで、リピートしました。学習机として気に入っているようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
適合するキャスターを教えてください。
回答:
取り扱いはございません。
2人が参考にしています
2024-01-04
質問:
天板の厚みを教えてください。
回答:
天板の厚みは、18mm になります。
2024-01-04
質問:
お客様組立品となっていますが、組立てサービスはありますか。
回答:
組立てサービスはございません。
取扱説明書に組立て方の記載がありますので、説明書に従って組立てください。
2024-01-04

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする