以前子供のゲーミングデスク用に旧型120cmを購入していたので、揃えたくてこちらを購入しました
お値段とのバランスも良く満足しています
天板ががっちりしていて 重いコピー機にも十分耐えられるデスクです
下部のスペースも大きく物置場所としても十分です
組み立て簡単。ガタつきもなくしっかりしている。
天板も綺麗な仕上げで清潔感がある。
対価重量も70kgあるので多少重いものを載せても安心
必要な場所にピッタリ収まり助かりました。
なんの問題もなく使えてとても安価で感謝しております。
想像以上に丈夫で、軽いので移動も簡単に出来ます。梱包も丁寧にされていました。
箱が破損して届いたとのことで運送業者に確認を求められるが、
特に中身に影響なく。
作りは値段相応かもしれないが、必要にして充分。組み立ても容易。
組立も簡単です。女性でも運べる重さで、移動も楽にできます。
何より価格が安い。
作業台として使用していましたが、子供が学習机をこれにしたいということで、リピートしました。学習机として気に入っているようです。