WW-21A ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金 ホワイトウルフ 64993277

 

WW-21A ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金 ホワイトウルフ 64993277 WW-21A ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金 ホワイトウルフ 64993277 WW-21A ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金 ホワイトウルフ 64993277 WW-21A ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金 ホワイトウルフ 64993277

ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64993277 品番WW-21A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の鍔付き三段伸縮特殊警棒です。
振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。
グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。
警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)

付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) ブラック 質量(g)約171(個体差あり) サイズ(inch)21(約21〜53cm) 材質(グリップ)合皮 材質(シャフト)7075アルミ合金 施錠方法フリクションロック(摩擦ロック)式
注意
※フリクションロック警棒の振り出し後の返品はお受けできません。
※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。
※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。
※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64993277 WW-21A 64993243 WW-BW21 ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト ホワイトウルフ ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト ホワイトウルフ 1本 11,980 税込13,178 材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64993268
2022-04-02
用途:
店舗の防犯

軽くて収納時にはコンパクト。イザというときに頼りになりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
64993268
2021-09-26
用途:
護身用
さくら販促 様 (卸売・小売業)

軽量でコンパクトなので携帯しやすく、扱いやすい1本だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする