EM-226N サイド掛けジャッキアダプター EMERSON(エマーソン) 64993426 EM-226N サイド掛けジャッキアダプター EMERSON(エマーソン) 64993426 EM-226N サイド掛けジャッキアダプター EMERSON(エマーソン) 64993426 EM-226N サイド掛けジャッキアダプター EMERSON(エマーソン) 64993426

サイド掛けジャッキアダプター

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64993426 品番EM-226N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応

寸法(Φ×mm)60×56 仕様EM-501、EM-502、EM-503、EM-511、EM-514、EM-516、MX-07、EM-219、EM-221、EM-225、EM-227対応 質量(g)400 溝深さ(mm)溝深:25/浅溝:5 材質ガラス繊維入りナイロン、スチール 軸径×軸長(mm)Φ15×16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64993426
2022-02-23
用途:
自動車整備
松田モータース 様 (サービス業)

ほしい形状で、欲しいサイズで何よりです。
ネットでしか探せないアイテムです。

対象商品:
35703385
2020-02-25
用途:
タイヤローテーション
卸売・小売業

ゴムが柔らかくなく固く耐久性があり、安定してます。

対象商品:
35703385
2019-05-14
用途:
タイヤ交換

溝周辺の丸みが良いです。標準のベースとの付替えも容易です。

対象商品:
35703385
2018-05-22
用途:
自動車整備
農・林・水産業

モノコックボディの車にパンタグラフジャッキをかけるところに使え利便性が上がります。

対象商品:
35703385
2018-05-07
用途:
汎用ジャッキの受け用に
有限会社ルーエ 様

前回使っていたのが少し軸系の細いのを使ってました。(専用品では無い)斜めになる事が多く不満でした。ジャッキの径を拡げてバッチリになりました。

対象商品:
35703385
2017-01-11
用途:
タイヤ交換に使用
農・林・水産業

溝があって車のジャッキかけのところにフィットするので安心です。
又傷がつかないので安心です。

対象商品:
35703385
2016-12-13
用途:
ジャッキの傷防止。
自動車・二輪車・自転車関連業

3トンジャッキのピンを外して交換しました。
これで傷防止になります。

対象商品:
35703385
2016-08-09
用途:
整備用

コストパフォーマンス抜群です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする