アッパーアーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーALPINA、BMW 主な適合純正品番[1]1 090 816 ・[2]33 32 1 094 210 ・[3]1 094 210 注文コード64993444 品番13203 02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は適合メーカー・主な適合純正品番など3種類から選べます 他の種類を見る

LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。

適合メーカーALPINA、BMW 適合車種BMW 5 Touring (E39) 540 i 取付場所リアアクスル、上、右、後 材質アルミニウム 仕様補足情報:ラバーベアリング付き 主な適合純正品番[1]1 090 816 ・[2]33 32 1 094 210 ・[3]1 094 210
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする