LEMFORDER
LEMFORDERの 排気系・内外装部品
LEMFORDERの その他排気系/内外装部品
アッパーアーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合メーカー
ALPINA、BMW
主な適合純正品番
[1]1 097 264 ・[2]1 090 745 ・[3]33 32 1 090 745
注文コード
64993453
品番
13308 02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・主な適合純正品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
適合メーカー
ALPINA、BMW
適合車種
BMW 7 (E38) 750 i、 Il
取付場所
リアアクスル、上、両側、前
仕様
補足情報:ラバーベアリング付き
タイプ
ステアリング:ウィッシュボーン
主な適合純正品番
[1]1 097 264 ・[2]1 090 745 ・[3]33 32 1 090 745
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。