LEMFORDER
コントロールアーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合純正品番
[1]31 12 6 851 260 ・[2]6 851 260 ・[3]6 855 742
注文コード
64993496
品番
36940 01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合純正品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
主な適合純正品番
[1]31 12 6 851 260 ・[2]6 851 260 ・[3]6 855 742
材質
アルミニウム
タイプ
ステアリング:ウィッシュボーン
取付場所
フロントアクスル、右、下、前
適合車種
BMW 4 クーペ (F32、F82) 440 i
適合メーカー
BMW
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。