LEMFORDER
LEMFORDERの エンジンルーム内部品
LEMFORDERの エンジンルーム内ベアリング
LEMFORDERの 自動車用ロッドエンド
タイロッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合メーカー
AUDI、VW
主な適合純正品番
[1]6Q0 423 811 D ・[2]6Q0 423 811 ・[3]6R0 423 811
注文コード
64994038
品番
26669 02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・主な適合純正品番
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
主な適合純正品番
[1]6Q0 423 811 D ・[2]6Q0 423 811 ・[3]6R0 423 811
長さ(mm)
94
寸法(mm)
コーン:16、スレッド1:M14×1.5、スレッド2:M12×1.5
取付場所
フロントアクスル、左、外
適合車種
VW POLO ノッチバック (602、604、612、614) 1.6
適合メーカー
AUDI、VW
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。