LEMFORDER
LEMFORDERの エンジンルーム内部品
LEMFORDERの エンジンルーム内ベアリング
LEMFORDERの 自動車用ロッドエンド
タイロッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合メーカー
MERCEDES-BENZ
主な適合純正品番
[1]A 163 330 04 03 ・[2]163 330 04 03
注文コード
64994074
品番
30483 01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・主な適合純正品番
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
主な適合純正品番
[1]A 163 330 04 03 ・[2]163 330 04 03
長さ(mm)
208
寸法(mm)
スレッド1:M16×1.5、スレッド2:M14×1.5
取付場所
フロントアクスル、右
適合車種
MERCEDES-BENZ M-クラス (W163) ML 55 AMG (163.174)
適合メーカー
MERCEDES-BENZ
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。