曜日別特売
28360 02 ボールジョイント LEMFORDER 64994406

ボールジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合メーカーAUDI、VW主な適合純正品番[1]8N0 407 365 B ・[2]8N0 407 365 A ・[3]8N0 407 365 C注文コード64994406品番28360 02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。

仕様補足情報:固定用材料付き主な適合純正品番[1]8N0 407 365 B ・[2]8N0 407 365 A ・[3]8N0 407 365 C寸法(mm)コーン:20.24取付場所フロントアクスル、下、両側適合車種AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro適合メーカーAUDI、VW
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

エンジンルーム内ベアリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする