LEMFORDER
LEMFORDERの エンジンルーム内部品
LEMFORDERの エンジンルーム内ベアリング
LEMFORDERの 自動車用ロッドエンド
ボールジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合メーカー
MERCEDES-BENZ
主な適合純正品番
[1]211 330 02 35 ・[2]A 211 330 04 35 ・[3]A 220 333 07 27
注文コード
64994433
品番
33773 01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・主な適合純正品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
仕様
補足事項:固定用材料付き
主な適合純正品番
[1]211 330 02 35 ・[2]A 211 330 04 35 ・[3]A 220 333 07 27
寸法(mm)
スレッド:M14×1.5
取付場所
フロントアクスル、下、両側、外
適合車種
MERCEDES-BENZ SL (R230) 65 AMG (230.479)
直径(mm)
51
適合メーカー
MERCEDES-BENZ
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。