LEMFORDER
LEMFORDERの 排気系・内外装部品
LEMFORDERの その他排気系/内外装部品
ラックブーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64994494
品番
30220 01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
適合メーカー
VOLVO
適合車種
VOLVO V40 ステーションワゴン (645) 2.0 T4
取付場所
フロントアクスル、両側
長さ(mm)
200
内径D1(Φmm)
11
内径D2(Φmm)
41
材質
ラバー
主な適合純正品番
[1]3345796
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。