LEMFORDER
LEMFORDERの 排気系・内外装部品
LEMFORDERの その他排気系/内外装部品
ロワアーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合メーカー
MERCEDES-BENZ
主な適合純正品番
[1]203 330 34 11 ・[2]A 203 330 20 11 ・[3]203 330 20 11
注文コード
64994537
品番
29594 02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合メーカー・主な適合純正品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
主な適合純正品番
[1]203 330 34 11 ・[2]A 203 330 20 11 ・[3]203 330 20 11
材質
スチール
タイプ
ステアリング:ウィッシュボーン
取付場所
フロントアクスル、右、後
適合車種
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 55 AMG (171.473)
適合メーカー
MERCEDES-BENZ
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64994537
29594 02
64994546
29594 02
ロワアーム
LEMFORDER
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました