LEMFORDER
LEMFORDERの 排気系・内外装部品
LEMFORDERの その他排気系/内外装部品
ロワアーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合メーカー
BMW
主な適合純正品番
[1]6 763 704 ・[2]6 769 802 ・[3]31 12 6 763 704
注文コード
64994564
品番
30333 01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・主な適合純正品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
主な適合純正品番
[1]6 763 704 ・[2]6 769 802 ・[3]31 12 6 763 704
材質
アルミニウム
長さ(mm)
401
タイプ
ステアリング:ウィッシュボーン
取付場所
フロントアクスル、右、前
適合車種
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is
適合メーカー
BMW
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。