LEMFORDER
LEMFORDERの 排気系・内外装部品
LEMFORDERの その他排気系/内外装部品
ロワアーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合メーカー
VW
主な適合純正品番
[1]1S0 407 152
注文コード
64994668
品番
37172 01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・主な適合純正品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
仕様
補足事項:ラバーベアリング付き
主な適合純正品番
[1]1S0 407 152
材質
鋼板
タイプ
ウィッシュボーン
取付場所
フロントアクスル、下、右
適合車種
VW UP! (121、122、BL1、BL2、BL3、123) e-Up
適合メーカー
VW
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。