LEMFORDER
LEMFORDERの 排気系・内外装部品
LEMFORDERの その他排気系/内外装部品
ロワアーム、ブッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合メーカー
BMW
主な適合純正品番
[1]31 12 6 767 992 ・[2]6 767 992 ・[3]31 12 0 305 612
注文コード
64994729
品番
36532 01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・主な適合純正品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
適合メーカー
BMW
適合車種
BMW 6 カブリオレ (E64) M6
取付場所
フロントアクスル、下、両側、前
タイプ
ステアリング:ウィッシュボーン用
ベアリング
ハイドロベアリング
主な適合純正品番
[1]31 12 6 767 992 ・[2]6 767 992 ・[3]31 12 0 305 612
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。