FP2131 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER 64996768 FP2131 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER 64996768 FP2131 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER 64996768 FP2131 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER 64996768

国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種[1]TOYOTA:FJクルーザー(GSJ15、10/12-)、アルファード(ANH10・15、MNH10・15、02/5-08/05)、ヴォクシー(AZR60・65、01/11-07/06)、エスティマ(ACR30・40、MCR30・40、00/01-06/01)、ノア(AZR60・65、01/11-07/06)、ハリアー(ACU30・35、MCU3#、GSU3#、03/02-13/12)、プリウス(NHW20、03/09-11/12)、プリウス(NHW10・11、97/12-03/08)、[2]SUBARU:レガシィアウトバック(BP9、E、H、03/10-09/05)、レガシィツーリングワゴン(BP5、9、E、03/05-09/05)、レガシィB4(BL5、9、E、BL5(改)、03/06-09/05)、[3]SUBARU:レガシィアウトバック(BP9、E、H、03/10-09/05)、レガシィツーリングワゴン(BP5、9、E、03/05-09/05)、レガシィB4(BL5、9、E、BL5(改)、03/06-09/05)/DAIHATSU:アルティス(ACV30・35、01/09-06/01)、[4]DAIHATSU:アルティス(ACV30・35、01/09-06/01) 注文コード64996768 品番FP2131
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は主な適合車種など15種類から選べます 他の種類を見る

フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。
またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。

用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭) 主な適合純正品番87139-28010・87139-32010・87139-33010・X7288AG000 製品サイズ(mm)A:216/B:215/H:20 主な適合車種[1]TOYOTA:FJクルーザー(GSJ15、10/12-)、アルファード(ANH10・15、MNH10・15、02/5-08/05)、ヴォクシー(AZR60・65、01/11-07/06)、エスティマ(ACR30・40、MCR30・40、00/01-06/01)、ノア(AZR60・65、01/11-07/06)、ハリアー(ACU30・35、MCU3#、GSU3#、03/02-13/12)、プリウス(NHW20、03/09-11/12)、プリウス(NHW10・11、97/12-03/08)、[2]SUBARU:レガシィアウトバック(BP9、E、H、03/10-09/05)、レガシィツーリングワゴン(BP5、9、E、03/05-09/05)、レガシィB4(BL5、9、E、BL5(改)、03/06-09/05)、[3]SUBARU:レガシィアウトバック(BP9、E、H、03/10-09/05)、レガシィツーリングワゴン(BP5、9、E、03/05-09/05)、レガシィB4(BL5、9、E、BL5(改)、03/06-09/05)/DAIHATSU:アルティス(ACV30・35、01/09-06/01)、[4]DAIHATSU:アルティス(ACV30・35、01/09-06/01)
注意
※1)製品は、車体番号、生産年によって適合が限定されるモデルがあります。車両と製品の適合確認では、必ず、車体番号と生産年をご確認ください。
※2)車両によっては、フレシャスプラス取付の際に、純正のフィルターカバーもしくはフィルターフレームが必要となる場合があります。
※3)プレシャスプラスはフィルターの構造上、取付方向が決められています。(裏、表があります)
※4)ハンドルの位置により品番設定が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする