オリエンタル塗料
オリエンタル塗料の 屋根/瓦/トタン用
オリエンタル塗料の 屋根
オリトシールド(2液型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(14kg)
注文コード
65001153
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
弱溶剤2液型下地調整材(厚膜型)
用途
劣化した乾式コンクリート瓦(モニエル瓦など)や新生瓦(カラーベストなど)、スレートの下地調整をし、きれいに蘇らせます。
主な用途
かわら屋根
危険等級
V
使用場所
屋外
色調
グレー(N-70相当)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用前に主剤の缶の天を開き、硬化剤を入れて、電動撹拌機でよく攪拌します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870