fr-30BR/WH 積重ね収納ボックス フロック30 深型 サンカ 65004467

 

積重ね収納ボックス フロック30 深型

(2件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン/ホワイト 注文コード65004467 品番fr-30BR/WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

積み重ねたままでも出し入れらくらく。従来のフタ付き収納は、一番下のケースに入れたものを取り出すのが大変でした。フロックなら、フタが正面開閉式なので積み重ねたままでもらくに出し入れすることができます。
開いたまま止まる。4段開閉のフタ。従来の引出し収納は、開閉するとき十分なスペースがないとだめでした。フロックなら、フタを折りたためるので狭いスペースでもらくに開閉ができます。
アクティブキャスター取付可能(別売)。

ブラウン/ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×460×310 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×336×280 用途オープンボックス、収納ストッカー、保管ボックス、スタッキングボックスとして。 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65004485
2018-09-14
用途:
新聞紙の古紙回収用

奥行と幅が新聞紙にぴったりでした。菓子箱の回収用と2色色分け出来て設置しています。パトロールでもきれいに整頓されているとGOODをいただきました。

対象商品:
65004467
2018-09-06
用途:
備品入れ
個人のお客様

蓋が割れやすいのでもう少し頑丈にしてほしい。
蓋の色がブルー系がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする